すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531K-2

品名 : 2本組 プライヤーレンチセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 20 72 V04
<セット内容>125mm プライヤーレンチ
125mm ウォーターポンププライヤー
セット点数2本
プライヤーレンチ最大開口:23mm
全長:125mm
材質:クロムバナジウム鋼
仕上げ:クロムメッキ
調整段数:11
・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
・ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
・プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。
ウォーターポンププライヤーパイプ径:1”
ナット対辺:27mm
全長:125mm
材質:クロームバナジウム電気鋼
仕上げ:磨き
・スプリング付ボタンにより調整が楽です。
・アゴの開きは片手で調節が可能です
・てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します
・少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状
・ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
ケースサイズ:75(W)×55(D)×180(H)mm
・耐久性のあるポリエステル生地
・面ファスナー、ベルトクリップ付き
総重量264g
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0200ページ
その他関連
セット商品EA531EG-125 : 1”/125mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA531K-125 : 23mm/125mm プライヤーレンチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top