すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531K-21

品名 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番86 09 250 V01
適応本体プライヤーレンチ 250mmサイズ15×38×19mm
重量14g材質プラスチック
入数3組適合品番EA531K-11、KA-2、KA-21、KA-250A、KD-250
プライヤーレンチ用 先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:32現在)

更新
商品入数3販売単位組
カタログページ0200ページ0210ページ
バリエーション一覧
EA531K-20 [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
EA531K-21 [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー
EA531K-22 [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)
その他関連
本体EA531K-250A : 52mm/250mm プライヤーレンチ
本体EA531KA-2 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
本体EA531KA-21 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(絶縁)
本体EA531KD-250 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(落下防止型)
本体EA531K-11 : 52mm/250mm プライヤーレンチ
本体EA531KA-250 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
本体EA531KA-250A : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top