すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531KA-1A

品名 : 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番86 05 180
最大開口40mm(1-1/2”)全長180mm
重量260gハンドルコンフォート
仕上げクロムメッキ調整段数15
アゴの先端(チップ)の厚さ(B1)5mmアゴの厚さ(ジョイント)(B2)8mm
アゴの付け根(ジョイント)の厚さ(B3)12mm
プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。
平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。
口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
塗装されたパーツなども傷つけずにつかむことができます。
フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。
塗装されたパーツなどにも向いています。
ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。
てこの原理を最大限に発揮するデザイン
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。
ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能
販売価格

12,600円(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位丁
その他関連
オプションEA531K-20 : [EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top