すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531KA-250

品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番86 02 250
最大開口52mm全長250mm
調整段数19頭材質クロームバナジウム鋼
仕上げ亜鉛合金メッキ重量485g
ハンドルコンフォート
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能
対象物に触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0200ページ

代替品

EA531KA-250A
バリエーション一覧
EA531KA-180 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
EA531KA-250 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
その他関連
オプションEA531K-21 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー
関連商品EA531ER-1 : リペアキット
ウェブカタログ画像
  • B1:8.0mm  B2:8.0mm  B3:14.0mm  
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top