すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531KD-250

品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(落下防止型)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番86 05 250 T
ハンドルコンフォート仕上げクロムメッキ
最大開口52mm
2”
全長250mm
重量500g調整段数19
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた、高所作業向けの安全対策モデル
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
平行に可動するので、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0200ページ
その他関連
オプションEA531K-21 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー
関連商品EA531ER-1 : リペアキット
ウェブカタログ画像
  • B1:8.0mm、B2:8.0mm、B3:14.0mm
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top