すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531KP-7

品名 : 10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)

多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番81 13 250
用途防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に能力φ10~75mm
調整25段階全長250mm
重量355gハンドルプラスチックコーティング
仕上げクロムメッキ材質クロムバナジウム鋼
異なった直径でも細かい調整でフィットします。
頑丈で強い負荷にも耐えます。
ノズルのホースおよびフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。
プラスチックジョー仕様
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0195ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ194ページ
  • エスコ便利カタログ195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top