すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532AC-2C

品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ)

仕様

メーカーIPS PLIERS(IPS)型番PH-200
最大開口25mm全長200mm
切断能力軟線φ2.6mmくわえ部材質ジュラコン(R)
重量270g口開調節2
キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。
ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます!
軟線でφ2.6位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!)
くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。
スペア樹脂付き
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/26 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA532AC-12A : [EA532AC-2用] 200mm ソフトカバー(2組)
ウェブカタログ画像
  • くわえ部の樹脂は交換可能です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top