すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532AF-150

品名 : 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

呼び全長150mm最大開口8mm
材質チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si)重量125g
硬度HRC33-43引張強度850MPa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
全体に熱処理を施しているので、強力で耐久性に優れています。
人間工学に基づいたデザインで握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。
スリップジョイント付きの鋸歯(ギザギザ)加工、高硬度で優れたクランプ力を持っています。
販売価格

55,100円(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0365ページ
バリエーション一覧
EA532AF-150 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
EA532AF-200 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
EA532AF-250 16mm/250mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top