すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DE-160

品名 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

仕様

メーカーエンジニア型番PZ-58
商品名ネジザウルスGT用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
適応サイズ先端部:φ3~9.5mm、
本体部:φ5.5~10mm
切断能力銅線(単線):φ3.2mm
軟鉄線:φ2.6mm
全長160mm先端幅17.5mm
先端長さ28mm刃長8mm
グリップ幅54mm重量130g
材質本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付で連続作業の負担を軽減します。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手によくフィットするデザイングリップ。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
アイコン
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/09 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0268ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ268ページ
  • エスコ便利カタログ269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top