すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DE-22

品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)セット

仕様

メーカーエンジニア型番PDS-03
商品名ネジザウルスセット用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
<セット内容>
ねじプライヤー(全長160mm)ナベ・トラスねじ用φ3~9.5mmねじ取りビット(+)M3~5用×1本
キャップボルト用(Hex2・2.5~3・4・5mm各1本)
ケース・サイズ:300(W)×190(D)×60(H)mm
・外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
・クッション材により工具がケースの中で固定されるため傷がつきにくい。
総重量1kg
ビットホルダー、ビット用グリップ、ねじプライヤーカバー付
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。
ねじ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具が入っています。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/04 16:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0269ページ
その他関連
セット商品EA532DG-160 : 160mm ストリッパー付ねじプライヤー(ネジザウルス/OD色)
セット商品EA584AG-1 : 2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-2 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-3 : 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-4 : 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-6 : # 2 エキストラクター(ネジバズーカ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ268ページ
  • エスコ便利カタログ269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top