すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PJ-45

品名 : 24-45mm スナップピン(ダブルリング/5本)

仕様

適応径24~45mmサイズ(mm)d1:8、d2:30、d3:9、d4:24~45、l1:130、l2:76
入数5個材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/25 15:13現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1294ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949PJ-14 9-14mm スナップピン(ダブルリング/25本)
    EA949PJ-20 14-20mm スナップピン(ダブルリング/25本)
    EA949PJ-24 17-24mm スナップピン(ダブルリング/10本)
    EA949PJ-30 18-30mm スナップピン(ダブルリング/5本)
    EA949PJ-36 24-36mm スナップピン(ダブルリング/5本)
    EA949PJ-40 24-40mm スナップピン(ダブルリング/5本)
    EA949PJ-45 24-45mm スナップピン(ダブルリング/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • サイズ(mm)\nd1:8、d2:30、d3:9、d4:24-45、l1:130、l2:76
    • エスコ便利カタログ1294ページ
    • エスコ便利カタログ1295ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top