すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA632HS-130

品名 : 1300mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル

仕様

メーカー育良精機型番ISG-2000用シャフト
サイズ(mm)φ40×1300重量(kg)8
内径20mm耐荷重19.6KN(2t)
シャフト部に水準器内蔵の為、セッティング時間が短縮できます。
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0231ページ
バリエーション一覧
EA632HS-130 1300mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル
EA632HS-150 1500mm ケーブルリールスタンド用スピンドリル
その他関連
本体EA632HA-100 : [3t]652-1018mmケーブルリードスタンド(2台組)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ230ページ
  • エスコ便利カタログ231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top