すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AM-3

品名 : ペーハー計(ペン型)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-660PH
pH測定範囲2.0~12.0pH温度測定範囲0.0~50.0℃
精度pH:±0.3pH
温度:±1.0℃
分解能pH:0.1pH
温度:0.1℃
電源LR44×4個(付属)サイズφ38×171mm
重量82g付属品ハンドストラップ、取扱説明書
標準液(別売)EA776AL-21(pH4.01)
EA776AL-22(pH6.86)
EA776AL-23(pH9.18)
EA776AL-24(pH10.01)
センサpH:ガラス電極
温度:サーミスタ
防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠材質指示計:ABS樹脂
センサ電極:ガラス
土壌の管理、水質管理等に
3点キャリブレーション機能
(pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)
※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。
センサー交換可能
ホールド機能、自動温度補償(ATC)機能、センサ感度表示機能、安定表示機能付き
キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き
濡れた手でも操作可能です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※ご使用上の注意
・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0764ページ
その他関連
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
オプションEA776AL-23 : PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液
オプションEA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top