すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532DE-5A

品名 : ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット

仕様

メーカーエンジニア型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ネジザウルスセット〈セット内容〉・200mmペンチ型ネジザウルス
・160mmねじプライヤー
・190mmラジオペンチ型ネジザウルス
・ツールロール
〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉・全長:204mm
・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~12mm
・切断能力:軟鉄線:φ3.2mm、銅線(単線):φ3.5mm
・材質:高炭素鋼
・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ねじプライヤー仕様〉・全長:160mm
・適応ねじ頭サイズ:先端部φ3~9.5mm、本体部φ5.5~10mm
・切断能力:銅線(単線):φ3.2mm、軟鉄線:φ2.6mm
・材質:高炭素鋼
・潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに
・バネ付で連続作業の負担を軽減します。
〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉・適応ねじ頭サイズ…先端部:φ2~5.5mm
・切断能力…銅線(単線):φ3.2mm
銅線(より線):8m㎡
軟鉄線:φ2.6mm
ステンレス線:φ2mm
・全長…190mm
・重量…185g
・材質…本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
・多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ型のネジザウルス。
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ツールロール仕様〉・サイズ:300×380(H)mm
・カラー:カーキ
・材質:キャンバス生地
・ポケット数:10
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/03 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA532DE-160 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
セット商品EA532DE-200 : 204mm [ペンチ型]ネジザウルス
セット商品EA532DF-190A : 190mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス
セット商品EA925ME-32 : 380x300mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top