2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 82 02 200 |
|---|
| 使用範囲 | パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22mm | 全長 | 200mm |
|---|
| 重量 | 280g | 硬度 | アゴ部分:約61HRC |
|---|
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼 | ハンドル仕様 | コンフォート |
|---|
| 2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 |
| 先端部でナメたネジも回せます。 |
| 5段階のプッシュボタン調整機構 |
| 頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性 |
| ピンチガードで指の挟み込みを予防 |
| 販売価格 | 5,680円(税抜)/
6,248円(税込)
| カタログ価格 | 5,680円(税抜)/6,248円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/10/29 06:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0269ページ |
|---|