すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532KN-21

品名 : 100mm コンビネーションプライヤー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番82 00 100
全長100mm能力フロント部:φ2~12mm
サイド部:φ12mm、六角部10mm
平材:厚み7mmまで
材質クロムバナジウム鋼仕上げ磨き
刃硬度HRC61重量58g
ナメたネジを強力に掴めるコンパクトサイズのプライヤー
対象物の正面から掴むフロントグリップと、横から掴むサイドグリップで奥まった狭い場所にもアプローチ可能
ガタつきのないボックスジョイント構造
グリップ幅を調整できる2段階ラッチ機能
ハンドルは凹凸加工で滑りにくい
指挟み防止機構
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像
  • ポケットに収まるコンパクトサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top