すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA532XA-2

品名 : 16-30mm/185mm ホグリングプライヤー

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番040655
全長185mm重量242g
適応リング
EA952BR-1~3
EA952BR-11
EA952BR-21~26
EA952BR-31・32
EA952BR-41・42
リングをしっかり掴むストッパー付
フェンス、ネット、ガーランドなどに
袋を締めて固定させるときに便利です。
販売価格

4,410円(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ2530ページ
その他関連
オプションEA952BR-2 : 1.3x16mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1250個)
オプションEA952BR-3 : 1.3x16mm ホグリング(ステンレス/1250個)
オプションEA952BR-11 : 2.0x18mm ホグリング(ガルバ鋼/1200個)
オプションEA952BR-21 : 2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-22 : 2.0x20mm ホグリング(グリーンガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-23 : 2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-25 : 2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個)
オプションEA952BR-26 : 2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)
オプションEA952BR-31 : 2.0x22mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)
オプションEA952BR-32 : 2.0x22mm ホグリング(ステンレス/1000個)
オプションEA952BR-41 : 2.0x30mm ホグリング(ガルバ鋼/500個)
オプションEA532XA-100 : [EA532XA用] コイルスプリング
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top