すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533CE-2

品名 : 0-28mm/216mm トグルクランプ(アースホルダー)

仕様

材質スチール口の開き0~28mm
口の深さ69mm保持能力318kg
全長216mm重量660g
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドφ16mm)
スイベルヘッド付
ハンドルを開くと、口も開きます。
クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/09/08 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0079ページ

代替品

EA315-10
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. IMG
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top