すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533JA-11

品名 : 0-38mm/150mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)

仕様

仕様カーブ全長150mm
最大開口38mm重量約181g
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/05/03 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0269ページ

代替品

EA533FC-7
バリエーション一覧
EA533JA-11 0-38mm/150mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)
EA533JA-12 0-50mm/255mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ268ページ
  • エスコ便利カタログ269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top