すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534BB-1

品名 : 4本組 プライヤーセット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品セット内容4本組セット
材質ステンレス(SUS420)工具袋340×120(H)mm
ペンチ切断能力:
φ1.8mm(軟鉄線)、φ2.0mm(銅線)
全長:200mm
重量:465g
ラジオペンチ切断能力:
φ1.8mm(軟鉄線)、φ2.0mm(銅線)
全長:200mm
重量:335g
ニッパー切断能力:
φ1.8mm(軟鉄線)、φ2.0mm(銅線)
全長:200mm
重量:410g
ウォーターポンププライヤー全長:250mm
重量:365g
※工具袋は予告なく色、材質が変更する事がございます。
販売価格

44,400(税抜)/ 48,840円(税込)

カタログ価格

44,400円(税抜)/48,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/03 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0208ページ0367ページ
その他関連
セット商品EA534BB-200 : 200mm ペンチ(ステンレス製)
セット商品EA537AK-200 : 200mm ラジオペンチ(ステンレス製)
セット商品EA536AL-200 : 200mm ニッパー(ステンレス製)
セット商品EA531AJ-200 : 250mm/ 32mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
セット商品EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋
ウェブカタログ画像
プライヤー4本組セット
  • プライヤー4本組セット
  • 工具袋付き\n※予告なく色、材質が変更する事がございます。
  • 200mmペンチ(EA534BB-200)
  • 200mmラジオペンチ(EA537AK-200)
  • 200mmニッパー(EA536AL-200)
  • 250mm/32mmウォーターポンププライヤー(EA531AJ-200)
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top