すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA534DF-4

品名 : 3本組 プライヤーセット

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>・偏芯型電工ペンチ
・偏芯型強力ニッパー
・圧着ペンチ(リングスリーブ用)
セット点数3点
【偏芯型電工ペンチ】
・全長:232mm
・切断能力:鉄線:φ3.6mm、銅線:φ4.0mm、ピアノ線:φ2.0mm、VA線(VVF):2.6mm×3心
・材質:特殊鋼
・軽天作業に最適なバリ取りとねじ山修正機能
・偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計
・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ
【偏芯型強力ニッパー】
・全長:195mm
・切断能力:軟鉄線:φ3.0mm、銅線:φ4.0mm、VA線:2.0mm×3心
・材質:特殊鋼
・偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計
・表刃が小さくラウンド刃のため、ツラ切りが可能
・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ
【圧着ペンチ(リングスリーブ用)】
・全長:186mm
・圧着範囲:特小(1.6×2)・小・中
・材質:特殊鋼
・リングスリーブ用
・ダイスの圧着面積を最小限に抑え、軽い力で圧着できます。
・金属部分の露出を抑えたグリップ形状で、作業時に手が金属部分に触れない安全設計
・耐久性に優れた角バネを採用し、過酷な使用環境でも長く使える高耐久設計
電工ペンチ・強力ニッパー・圧着ペンチがセットになったメンテナンス作業向けセット
品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ
販売価格

22,600円(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/07 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA534DE-2 : 225mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型
セット商品EA536DF-11 : 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型/ラウンド刃)
セット商品EA538FD-12 : [特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)
ウェブカタログ画像
  • 電工ペンチ
  • 強力ニッパー
  • 圧着ペンチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top