| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 09 02 240 |
|---|
| 切断能力 | 硬線:φ3.0mm 中硬線:φ4.6mm | 全長 | 240mm |
|---|
| 仕上げ | クロムメッキ | ハンドル | コンフォート |
|---|
| 材質 | 高級特殊工具鋼 | 刃硬度 | HRC62 |
|---|
| 重量 | 460g | | |
|---|
| ACSR(鋼線入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ |
強力型 通常タイプより刃の支点が前に偏芯型で力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
| アゴの掴み部にはクロスカットの刻み目が付けられているので強く掴み、引っ張ることができます。 |
| ジョイント下部にもグリップゾーンを設け、強力なてこ作用と押し付け力を実現します。 |