すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KB-200A

品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番02 02 200
切断能力銅・アルミ:φ13.0mm
硬線:φ2.8mm
ピアノ線:φ2.2mm
全長200mm
重量380g刃硬度HRC63
ハンドルコンフォート材質特別工具鋼
仕上げ磨き
通常のペンチより支点が刃に近い偏心型のためテコの原理により一般のペンチと比較して約65%の力で切断できます。
先端は平材や丸材を掴む事ができる形状になっており様々な用途に使用できます。
1本で切断、掴み、曲げ、引っぱり作業ができます。
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA534KB-180A 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-200 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-200A 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
EA534KB-225 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
その他関連
関連商品EA534KB-180A : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
関連商品EA534KB-225A : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
仕様別商品EA534K-180 : 180mm 電工ペンチ(偏芯型)
仕様別商品EA534K-200 : 200mm 電工ペンチ(偏芯型)
仕様別商品EA534K-225 : 225mm 電工ペンチ(偏芯型)
仕様別商品EA534KB-11 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
仕様別商品EA534KB-12 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
仕様別商品EA534KB-13 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top