すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KC-13A

品名 : 200mm 電工ペンチ(グリップ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番03 02 200
切断能力銅・アルミ:φ13.0mm(16.0m㎡)
中硬線:φ3.8mm
硬線:φ2.5mm
全長200mm
仕上げ磨きハンドルコンフォート
重量322g刃硬度HRC60
材質刃:高品質工具鋼
ハンドル:樹脂
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃
人間工学に基づいて握りやすさを徹底的に追求したハンドル
販売価格

5,360(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/25 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA534KC-11 160mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-11A 160mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-12 180mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-12A 180mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-13 200mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-13A 200mm 電工ペンチ(グリップ付)
    EA534KC-20 140mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
    EA534KC-21 160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
    EA534KC-22 180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
    EA534KC-23 200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top