すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA534KS-11

品名 : 3本組 プライヤーセット(ツールロール付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・電工ニッパー
・強力型ニッパー
・ラジオペンチ
〈セット点数〉3点
【電工ニッパー】
・切断能力…軟線:φ4.0mm、中硬線:φ3.0mm、硬線:φ2.5mm
・全長…180mm
・重量…200g
【強力型ニッパー】
・切断能力…中硬線:φ3.8mm、硬線:φ2.7mm、ピアノ線:φ2.2mm
・全長…180mm
・重量…241g
【ラジオペンチ】
・切断能力…硬線:φ2.2mm、中硬線:φ3.2mm
・全長…200mm
・重量…170g
ツールロール付き(サイズ:275×315mm)
販売価格

16,100円(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0208ページ
その他関連
セット商品EA536K-180 : 180mm 電工ニッパー
セット商品EA536KC-180 : 180mm 強力型ニッパー
セット商品EA537KA-200 : 200mm ラジオペンチ(磨き)
セット商品EA925KN-26 : 315x275mm ツールロール(4ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top