すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KS-2B

品名 : 4本組 プライヤーセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ)
・200mm強力型ペンチ
・160mmラジオペンチ
・160mm電工ニッパー
・スエードバッグ付(サイズ:250×150(H)m)
<ウォーターポンププライヤー>ハンドル:コンフォート
仕上げ:磨き
最大開口:2”
最大ナット:46mm
全長:250mm
重量:366g
調整段数:25
材質:クロームバナジウム電気鋼
刃幅:7mm
能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm
刃硬度:61HRC
・コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
・スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
<強力型ペンチ>全長:200mm
重量:380g
刃硬度:HRC63
切断能力:銅・アルミ:φ13.0mm、硬線:φ2.8mm、ピアノ線:φ2.2mm
材質:特別工具鋼
<ラジオペンチ>全長:160mm
重量:149g
切断能力:中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm
ハンドル:コンフォート
刃硬度:HRC60
仕上げ:磨き
材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂
<電工ニッパー>全長:160mm
重量:205g
切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0
刃硬度:HRC62
ハンドル:コンフォート
仕上げ:クロムメッキ
<スエードバッグ>サイズ:250×150(H)mm
材質:スエード革
・ジッパー止め
・丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA534KB-200A : 200mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
セット商品EA537KC-160A : 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
セット商品EA536K-3A : 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
セット商品EA531EG-2 : 2"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)
セット商品EA925C-10A : 250x150mm 多目的バッグ(スエード革)
ウェブカタログ画像
旧画像になります。
  • 旧画像になります。
  • スエード革の収納ケース付。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top