すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KS-51

品名 : ケーブルカッター&電工ナイフセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番ESCOオリジナルセット品
セット内容ケーブルカッター
電工ナイフ
セット点数2個
ケーブルカッター・全長…165mm
・切断能力…
 φ15mm(50m㎡)
電工ナイフ・全長…120mm
・刃長…80mm
・刃材質力…ステンレス鋼
ケーブルカッターはφ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。
電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。また、携行に便利な折り畳み式。
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/17 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA585KA-14 : φ15mm/165mm ケーブルカッター
セット商品EA589DM-21 : 電工ナイフ(折りたたみ式)
ウェブカタログ画像
  • 電工ナイフ
  • 電工ナイフ
  • 電工ナイフ
  • ケーブルカッター
  • 電工ナイフ
  • ケーブルカッター

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top