すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KS-6

品名 : 3本組 プライヤーセット

作業時の手への負担を軽減するコンフォートハンドルの弱電工具セット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 20 11
〈セット内容〉・200mmラジオペンチ
・180mm電工ペンチ
・160mm電工ニッパー
ラジオペンチ・切断能力…
 中硬線:φ3.2mm
 硬線:φ2.2mm
・全長…200mm
電工ペンチ・切断能力…
 銅線(多芯):φ12.0mm
 中硬線:φ3.4mm
 硬線:φ2.2mm
・全長…180mm
電工ニッパー・切断能力…
 軟線:4.0mm
 中硬線:3.0mm
 硬線:2.0mm
・全長…160mm
トレイ付
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/08 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0208ページ
その他関連
セット商品EA534KC-12A : 180mm 電工ペンチ(グリップ付)
セット商品EA536KA-160 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
セット商品EA537KE-1A : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
ウェブカタログ画像
  • ※トレイ付
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top