ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様
| 本体材質 | ハイカーボンスチール合金 | 使用可能ワイヤーサイズ | ~φ1.0mm |
|---|
| 全長 | 222mm | | |
|---|
| 左ねじり、右ねじり切替式 |
| オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします) |
| ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役 |
| ペンチ部ギザ付 |
| セーフティワイヤーを捻って撚る工具です。 |
| オートマチックリターン |
| 追加説明 | ●使用可能ワイヤーサイズ、~φ1.0mmまでです。(2011/01/13)
|
|---|
| 販売価格 | 28,100円(税抜)/
30,910円(税込)
| カタログ価格 | 28,100円(税抜)/30,910円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/02 18:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0493ページ |
|---|