すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534XA-0.5

品名 : 0.5mmx 73m セーフティーワイヤー(ステンレス製)

仕様

材質SUS304ワイヤー直径0.5mm
長さ73m
スチール缶入り(φ56×22mm)
ワイヤリングの際はワイヤーの再使用をしないで下さい。
ステンレス線
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/02 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0493ページ

代替品

EA534XA-5
バリエーション一覧
EA534XA-0.5 0.5mmx 73m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-0.8 0.8mmx 27m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-1.0 1.0mmx 17m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top