すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534XA-8

品名 : 0.8mmx112m セーフティーワイヤー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SUS304ワイヤー直径0.8mm
長さ112m
ディスペンサー入り
ワイヤリングの際はワイヤーの再使用をしないで下さい。
販売価格

8,560(税抜)/ 9,416円(税込)

カタログ価格

8,560円(税抜)/9,416円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 11:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0493ページ
バリエーション一覧
EA534XA-5 0.5mmx286m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-6 0.6mmx183m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-8 0.8mmx112m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-10 1.0mmx 68m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
EA534XA-13 1.3mmx 44m セーフティーワイヤー(ステンレス製)
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ492ページ
  • エスコ便利カタログ493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top