すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535BC-3

品名 : 132mm 精密用プライヤー(ESD/四角)

仕様

メーカーエンジニア型番PS-04
用途銅線や軟鉄線の曲げ、精密作業に。全長132mm
先端形状四角先端(幅×厚み)1.0×1.0mm
先端長さ29mmグリップ幅50mm
重量69g表面抵抗値グリップ:1×10^6~10^7Ω
材質本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
精密作業に便利なポケットサイズのESDペンチ。
先端つかみ部にギザがなく対象物を傷付けません。
本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。
バネ付き
先端部ギザなし
ストラップ穴付き
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0267ページ

代替品

EA682CT-2
  • 品番

    EA682CT-2

  • コメント

    変更点:メーカー、先端幅、全長など

ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top