ねじ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 75 22 125 |
|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.3mm 中硬線:φ1.0mm 硬線:φ0.4mm ピアノ線:φ0.3mm | 全長 | 125mm |
|---|
| アゴの長さ | 14mm | アゴの厚さ | 6.5mm |
|---|
| ヘッド幅 | 10.5mm | ハンドル | プラスチックスリーブ |
|---|
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約62HRC |
|---|
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) | 材質 | 高品質工具鋼 |
|---|
| 重量 | 79g | | |
|---|
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 |
| ワイヤーホールド付 |
| バネ付き |
| 販売価格 | 9,030円(税抜)/
9,933円(税込)
| カタログ価格 | 9,030円(税抜)/9,933円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/05 20:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0261ページ |
|---|
代替品