すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KE-14

品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/ホールド付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番78 71 125 ESD
切断能力軟線:φ0.2~1.6mm
中硬線:φ1.2mm
硬線:φ0.6mm
全長125mm
アゴの長さ(B)9mmアゴの厚さ(ジョイント)(D)7.5mm
ヘッド幅(A)13.5mm重量57g
ハンドルコンフォート(ESD)仕上げ高級磨き
刃硬度HRC64材質高品質工具鋼
刃形状まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
静電気防止ハンドル
極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。
ワイヤーホールド付き
切断したワイヤーが飛び散ることがありません。
バネ付き
アイコン
販売価格

5,140(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/08 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0263ページ
その他関連
仕様別商品EA535KE-13 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
ウェブカタログ画像
  • ワイヤーホールド付きで、切断したワイヤーが飛び散ることがありません。
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • A:13.5mm、B:9mm、D:7.5mm
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top