すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KE-9

品名 : 精密ニッパー用ホルスター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番78 09 LE
サイズ40(W)×37(D)×29(H)mm重量70g
材質頑丈な再生プラスチック製
工具の先端から保護します。
ベルトクリップ付き
KNIPEX社のElectronic Super Knip 125・Slim Knipsに適合
※スリムヘッドのSuper KnipsおよびVDEバージョンには使用できません。
※下部その他関連をご覧ください。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/08 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA535KE-4 : 150mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
本体EA535KE-1 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
本体EA535KE-11 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/INOX)
本体EA535KF-1B : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付)
本体EA535KE-13 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
本体EA535KE-5 : 150mm 精密用ニッパー(グリップ付)
ウェブカタログ画像
  • ベルトクリップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top