すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535KG-14

品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番79 22 125 ESD
切断能力軟線:φ0.1~1.7mm
中硬線:φ1.0mm
全長125mm
アゴの長さ(B)10mmアゴの厚さ(ジョイント)(D)6.5mm
ヘッド幅(A)11mm重量61g
ハンドルコンフォート(ESD)仕上げ磨き
刃硬度HRC64材質高級ボールベアリング鋼
ヘッドスタイルラウンドヘッド刃形状まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
デリケートな部品の切断に最適
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
バネ付き
オーバル
アイコン
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0264ページ
その他関連
オプションEA535KG-20 : [EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top