すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535KG-2

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番79 02 125
切断能力軟線:φ0.2~1.7mm
中硬線:φ1.3mm
硬線:φ0.7mm
全長125mm
アゴの長さ10mmアゴの厚さ(ジョイント)6.5mm
ヘッド幅11mm刃硬度約64HRC
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
材質高級ボールベアリング鋼重量59g
刃形状斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ラウンドヘッド
バネ付き
オーバル
アイコン
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:49現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0263ページ

代替品

EA535KG-5
その他関連
オプションEA535KG-20 : [EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し高耐久な為、長時間使用できます。
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top