すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535KM-1

品名 : 56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番9415215
リボンケーブルカッター用
切断能力幅56mm以下全長215mm
重量346g本体材質工具鋼(油焼入)
ハンドルプラスチックコーティング
カッティングベースにはケーブルを直角に切断するためのストッパーが付いています。
手を放すと口が自動で開く開口ばね付
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/08 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0264ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top