すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VL-45

品名 : 57x30x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)

薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます

仕様

全長57mmコーティング長30mm
厚み0.6mm粒度電着ダイヤモンド#120/#140
ヤスリ幅20mm材質ダイヤモンド粒
用途プラスチックの型やアルミニウムなどに。ハンドルEA826VL-0(別売)
薄型フラット(砲弾型)
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 01:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0581ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VL-41 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    EA826VL-42 57x30x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    EA826VL-43 57x30x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    EA826VL-44 57x30x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    EA826VL-45 57x30x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    EA826VL-46 57x30x0.70mm/ #100 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    その他関連
    オプションEA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top