すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535TB-2A

品名 : 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ラージオーバル
スタンダードハンドル
全長120mm切断形状フラッシュ
切断能力銅線:0.15~1.5mm
バネ付
販売価格

13,800円(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:51現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0265ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA535TE-2A
    • 品番

      EA535TE-2A

    • コメント

      形状:オーバル 能力:0.15-1.25

    バリエーション一覧
    EA535TB-1 120mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
    EA535TB-2A 120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
    EA535TB-3 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
    EA535TF-1 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
    EA535TF-1A 140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)
    EA535TF-2 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
    EA535TF-2A 140mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)
    ウェブカタログ画像
    • 裏面
    • エスコ便利カタログ264ページ
    • エスコ便利カタログ265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top