すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535TM-1

品名 : 125mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD/5.0mm)

仕様

全長125mm刃長5.0mm
切断能力銅線:0.1~0.65mm切断形状レーザーフラッシュ(切断跡が全く残らないが多少耐久性が減少)
重量80g
ばね付
チップカッター
1%カーボン合金鋼
調整ネジ付
ステンレススプリング入り
クッショングリップ
サテンコート仕上げ
アイコン
販売価格

23,100円(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/07 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0264ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top