すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535TP-2

品名 : 140mm 精密用エンドニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

仕様

刃硬度HRC63~65切断刃形状フラッシュ
切断能力(銅線)0.1~0.8mm刃幅4.5mm
全長140mm重量80g
アングル
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
1%カーボン合金鋼
サテンコート仕上げ
1%カーボン合金鋼
アイコン
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/03 15:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0264ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top