すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535TX-2

品名 : 115mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ピアノ線用/ESD)

仕様

全長115mm刃長5.8mm
刃硬度HRC67切断能力0.08~0.25mm(スチールワイヤー)
切断形状フラッシュ(ごくわずかに切断跡が残ります)
ハードワイヤー用
ばね付
ミニオーバル
材質タングステン合金鋼重量50g
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
販売価格

49,600円(税抜)/ 54,560円(税込)

カタログ価格

49,600円(税抜)/54,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0265ページ

代替品

EA535KL-13
  • 品番

    EA535KL-13

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA535TX-1 115mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ピアノ線用/ESD)
EA535TX-2 115mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ピアノ線用/ESD)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top