すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA536AK-175

品名 : 179mm ニッパー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番PN1-175
切断能力軟線:φ2.6mm
硬線:φ2.0mm
ピアノ線:φ1.8mm
全長179mm
重量220g
先端は銅線などの軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ
対象物に合わせて刃の角度を変えています。(先端75°、根本90°)
皮ムキ付き
手にフィットするソフトグリップは、滑り止めの凸面がついています。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

4,890円(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0260ページ
バリエーション一覧
EA536AK-125 134mm ニッパー
EA536AK-150 159mm ニッパー
EA536AK-175 179mm ニッパー
EA536AK-200 204mm ニッパー
ウェブカタログ画像
  • 対象物に合わせて刃の角度を変えています。\n(先端75°、根本90°)
  • L:179㎜   e:19.6㎜   \nW1:25mm   W2:51㎜\nT1:12㎜   T2:16㎜
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top