すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536HA-12

品名 : 150mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番PL-716
切断能力ABS樹脂:φ5.0mm呼び全長(mm)150
サイズ(W×D×H)mm53×10.5×156重量(g)130
材質本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
グリップ:塩化ビニール
各種プラスチック専用
バネ付き
丸い刃面のスタンダードタイプ
ジョイント部まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断できます
全長(mm)156
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/22 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0260ページ
バリエーション一覧
EA536HA-11 125mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)
EA536HA-12 150mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)
ウェブカタログ画像
  • 刃先状態

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top