すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536HC-11

品名 : 120mm ニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番UN-E05
用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用全長(mm)122
切断能力(mm)UV硬化レジン:φ1.0㎜呼び全長(mm)120
材質ステンレス鋼重量48g
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。
ストレート刃
細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。
刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。
ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。
柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
販売価格

6,170(税抜)/ 6,787円(税込)

カタログ価格

6,170円(税抜)/6,787円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0260ページ
ウェブカタログ画像
  • 入り込んだ箇所に差し込みやすい小型で繊細な刃部

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top