すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536HK-1

品名 : 110mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)

仕様

メーカーIPS PLIERS(IPS)型番PMN-115G
切断能力鉄線:φ1.0mm
銅線:φ1.8mm
全長110mm
材質本体:高炭素鋼
柄:PVCコーティング
重量60g
ワイヤーやテグスの切断に
刃部は最先端研磨技術により被覆線を軽く切断でき、さらに切断面も綺麗に仕上がります。
バネ付きで連続作業が楽にできます。
アイコン
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • A:110mm  B:7.5mm\nC:11mm  D:53mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top