すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536JA-150

品名 : 150mm 電工ニッパー

仕様

全長(mm)150切断能力(mm)銅線:φ3.0
鉄線:φ2.0
硬線:φ1.2
刃硬度HRC62
ペンチ仕様のグリップで、力が加えやすくなっています。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 366

(2026/03/19 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0252ページ

代替品

EA536DC-21
  • 品番

    EA536DC-21

  • コメント

    変更点:外観、材質

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ252ページ
  • エスコ便利カタログ253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top