すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KA-125A

品名 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番70 02 125
切断能力軟線:3.0mm
中硬線:2.3mm
硬線:1.5mm
全長125mm
重量119g材質バナジウム鋼(オイル焼入れ)
仕上げ磨き刃硬度HRC61
ハンドルコンフォート
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。
細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
アイコン
販売価格

4,870(税抜)/ 5,357円(税込)

カタログ価格

4,870円(税抜)/5,357円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/25 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0256ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA536KA-125 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-125A 125mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-140 140mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-160 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-160A 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-180 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    EA536KA-180A 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    その他関連
    関連商品EA536KA-140 : 140mm 電工ニッパー(グリップ付)
    関連商品EA536KA-160 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)
    関連商品EA536KA-180 : 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    関連商品EA536KA-180A : 180mm 電工ニッパー(グリップ付)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品は斜めの刃です。
    • エスコ便利カタログ256ページ
    • エスコ便利カタログ257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top