すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KC-13

品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ付/メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番74 05 180
切断能力中硬線:3.8mm
硬線:2.7mm
ピアノ線:2.2mm
全長180mm
重量270gハンドルコンフォート
仕上げクロムメッキ刃硬度HRC64
材質高品質バナジウム鋼
長時間の負荷に耐えます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。
アイコン
販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0256ページ

代替品

EA536KF-180A
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

商品動画

  • エスコ便利カタログ256ページ
  • エスコ便利カタログ257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top